プロトティップ
Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 円筒シャンク ロングリーチ)
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。
一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工
材質
エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED
刃数
4
全長(mm)
57
有効長(mm)
29
表面処理
AlCrNコーティング
ねじれ角(°)
防振 35/38 不等ピッチ、不等リード
シャンク径(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
首下長(mm)
コーナー半径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16922441
ME232-02.0A4L020C-WJ30ED
694-1438
7
11
0.2
2
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922486
ME232-03.0A4L030C-WJ30ED
693-9872
8
12
0.3
3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922538
ME232-04.0A4L050C-WJ30ED
694-1368
11
15
0.5
4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください