プロトティップ
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 1D 円筒シャンク)
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。
一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工
材質
エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED
刃数
3
表面処理
AlCrNコーティング
コーナー形状
スクエア形状
コーナー半径(mm)
0
ねじれ角(°)
35
テーパ半角公差
刃部:0
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16922355
ME232-03.0A3S-WJ30ED
694-1474
39
4
11
6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922371
ME232-04.0A3S-WJ30ED
694-1391
39
5
12
6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922380
ME232-05.0A3S-WJ30ED
694-1409
39
6
13
6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922389
ME232-06.0A3S-WJ30ED
693-9881
39
7
10
6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922398
ME232-08.0A3S-WJ30ED
694-1466
44
9
12
8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922407
ME232-10.0A3S-WJ30ED
694-1464
51
11
14
10
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922416
ME232-12.0A3S-WJ30ED
694-1384
56
13
16
12
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922425
ME232-16.0A3S-WJ30ED
694-1442
63
16
19
16
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください