プロトティップ
Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。
一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工
材質
エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED
刃数
4
表面処理
AlCrNコーティング
ねじれ角(°)
防振 35/38 不等ピッチ、不等リード
内容量
1本
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
有効長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16922565
ME232-05.0W4B050C-WJ30ED
694-1399
57
13
21
18
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922599
ME232-06.0W4B080C-WJ30ED
694-1383
57
13
21
19
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922608
ME232-06.0W4B050C-WJ30ED
693-9885
57
13
21
19
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922617
ME232-06.0W4B100C-WJ30ED
694-1377
57
13
21
19
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922651
ME232-08.0W4B080C-WJ30ED
693-9880
63
19
27
25
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922660
ME232-08.0W4B050C-WJ30ED
694-1411
63
19
27
25
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922669
ME232-08.0W4B200C-WJ30ED
693-9873
63
19
27
25
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922678
ME232-08.0W4B100C-WJ30ED
694-1461
63
19
27
25
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922705
ME232-10.0W4B080C-WJ30ED
694-1393
72
22
32
30
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922721
ME232-10.0W4B050C-WJ30ED
694-1467
72
22
32
30
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922730
ME232-10.0W4B200C-WJ30ED
693-9879
72
22
32
30
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922739
ME232-10.0W4B100C-WJ30ED
694-1366
72
22
32
30
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922766
ME232-12.0W4B080C-WJ30ED
694-1425
83
26
38
36
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922775
ME232-12.0W4B300C-WJ30ED
694-1445
83
26
38
36
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922791
ME232-12.0W4B200C-WJ30ED
694-1417
83
26
38
36
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922800
ME232-12.0W4B050C-WJ30ED
694-1423
83
26
38
36
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922809
ME232-12.0W4B100C-WJ30ED
694-1455
83
26
38
36
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922836
ME232-16.0W4B300C-WJ30ED
694-1381
92
32
44
42
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922845
ME232-16.0W4B200C-WJ30ED
694-1408
92
32
44
42
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922861
ME232-16.0W4B050C-WJ30ED
693-9892
92
32
44
42
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922870
ME232-16.0W4B100C-WJ30ED
694-1421
92
32
44
42
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922897
ME232-20.0W4B100C-WJ30ED
694-1473
104
38
54
52
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922906
ME232-20.0W4B200C-WJ30ED
694-1462
104
38
54
52
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください