プロトティップ
Perform 超硬スクエアエンドミル(2枚刃 ウェルドンシャンク)
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。
一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工
材質
エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED
刃数
2
表面処理
AlCrNコーティング
コーナー形状
スクエア形状
コーナー半径(mm)
0
ねじれ角(°)
35
テーパ半角公差
刃部:0
内容量
1本
全7種類を絞り込む
刃長(mm)
選択してください
10
16
19
22
26
32
首下長(mm)
選択してください
21
27
32
38
44
54
シャンク径(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16922048
ME232-05.0W2B-WJ30ED
694-1396
57
10
21
6
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922057
ME232-06.0W2B-WJ30ED
694-1400
57
10
21
6
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922066
ME232-08.0W2B-WJ30ED
694-1385
63
16
27
8
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922075
ME232-10.0W2B-WJ30ED
694-1456
72
19
32
10
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922091
ME232-12.0W2B-WJ30ED
694-1459
83
22
38
12
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922100
ME232-16.0W2B-WJ30ED
694-1380
92
26
44
16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16922109
ME232-20.0W2B-WJ30ED
694-1376
104
32
54
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください