プロトティップ
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 円筒シャンク ロングリーチ)
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。
一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工
材質
エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED
刃数
3
全長(mm)
57
表面処理
AlCrNコーティング
コーナー形状
スクエア形状
コーナー半径(mm)
0
ねじれ角(°)
35
テーパ半角公差
刃部:0
シャンク径(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
首下長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16922118
ME232-02.0A3LC-WJ30ED
694-1395
6
11
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922136
ME232-02.5A3LC-WJ30ED
694-1379
7
12
2.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922161
ME232-03.0A3LC-WJ30ED
693-9886
7
12
3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922179
ME232-03.5A3LC-WJ30ED
694-1413
7
15
3.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16922197
ME232-04.0A3LC-WJ30ED
694-1420
8
15
4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください