プロトティップ
コーナーR付き超硬肩削り /溝削りエンドミル TAXコート(超硬エンドミル)
超硬エンドミルです。
用途
被削材:鋼、高硬度材。
ミーリング加工。
仕様
TAX
材質
超硬
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
57
63
72
92
104
刃長(mm)
選択してください
13
19
22
32
38
シャンク径(mm)
選択してください
6
8
10
16
20
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16896026
H3070318-10-0.5
802-9810
72
22
0.5
10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896035
H3070318-10-1
802-9811
72
22
1
10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896051
H3070318-16-4
802-9824
92
32
4
16
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896060
H3070318-20-0.5
802-9825
104
38
0.5
20
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896069
H3070318-6-1
802-9830
57
13
1
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896078
H3070318-8-0.5
802-9831
63
19
0.5
8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896087
H3070318-8-1
802-9832
63
19
1
8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896139
H3170318-20-2
803-0026
104
38
2
20
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください