プロトティップ
TiNコーティングスパイラルタップ”パラデュア WSH”(メートルねじ用・細目タイプ)
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。
切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。
用途
止まり穴加工用。
深ねじ用。
被削材:軟質材料。
トラスコ品番
802-1454
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
95
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M16
下穴径(Φmm)
14.5
ねじ長さ(mm)
15
精度
6H
食付き部の山数
2~3山
表面処理
TiNコーティング
シャンク径(mm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
10
加工ねじ
メートル細目ねじ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16896857
JC2156705-M16X1.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください