プロトティップ
TiNコーティングポイントタップ”プロトテックス H”(切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適合)
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。
切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。
用途
通り穴加工用。
被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。
材質
高速度鋼(HSS-E)
ピッチ(mm)
1.5
ねじ長さ(mm)
21
精度
6H
食付き部の山数
3.5~5.5山
表面処理
TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートル細目ねじ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16896830
JC2136005-M14X1.5
802-1449
88
M14
12.5
10.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896839
JC2136005-M16X1.5
802-1450
95
M16
14.5
12.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください