曜日別特売

外径加工用バイト 倣い旋削システム W1010...-P

外径加工用バイト 倣い旋削システム W1010...-P - ワルター
仕様精密クーラント/WLフォームフィット適合チップWL25・・RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16983325W1010-2020N-WL25-P413-02842020
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16983341W1010-2525N-WL25-P411-29902525
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする