外径加工用バイト 倣い旋削システム W1011...-P

外径加工用バイト 倣い旋削システム W1011...-P - ワルター外径加工用バイト 倣い旋削システム W1011...-P - ワルター

チップを確実に保持するWLポジロック機構により、最高の寸法安定性を発揮します。
3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。
2方向への旋削加工により長い工具寿命。
同一の工具に4種類のチップタイプが取り付け可能です。

用途
30°または50°傾斜の倣い加工
押し方向および引き方向への旋削加工
仕様精密クーラント/WLフォームフィット適合チップWL25・・RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16982589W1011-2020L-WL25-P410-97052020
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16982598W1011-2020R-WL25-P411-77362020
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16982607W1011-2525L-WL25-P411-93352525
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16982616W1011-2525R-WL25-P411-14802525
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする