曜日別特売

フルハーネス”コアハーネス”(胴ベルト付)

フルハーネス”コアハーネス”(胴ベルト付) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(胴ベルト付) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(胴ベルト付) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(胴ベルト付) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(胴ベルト付) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(胴ベルト付) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(胴ベルト付) - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(胴ベルト付) - ツヨロン(藤井電工)

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
質量(kg)最大使用可能:130ベルト幅(mm)45バックル胴ベルト:ワンタッチバックル胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ内容量1本
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16989799TH-502-OT-DG-LL-JAN-BX629-2979(胴ベルト幅×長さ)50×1600ダークグレーLL
オープン
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
16989808TH-502-OT-DG-S-JAN-BX628-6711(胴ベルト幅×長さ)50×1100ダークグレーS
オープン
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
16989817TH-502-OT-OR-LL-JAN-BX629-1412(胴ベルト幅×長さ)50×1600オレンジLL
オープン
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
16989826TH-502-OT-OR-S-JAN-BX628-5136(胴ベルト幅×長さ)50×1100オレンジS
オープン
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
16989835TH-502-OT-P-LL-JAN-BX628-8271(胴ベルト幅×長さ)50×1600パープルLL
オープン
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
16989851TH-502-OT-P-S-JAN-BX628-5167(胴ベルト幅×長さ)50×1100パープルS
オープン
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする