曜日別特売

マシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ)

マシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ) - プロトティップマシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ) - プロトティップマシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ) - プロトティップマシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ) - プロトティップマシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ) - プロトティップマシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ) - プロトティップマシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ) - プロトティップマシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ) - プロトティップ

ステンレス・合金鋼用タップです。

用途
鋼、ステンレス鋼、などに。
ねじ切り加工に。
材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16947781M2026305-M12226-88051101.75M1210.25
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16947790M2026305-M14227-19771102M1412
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16947799M2026305-M16227-66761102M1614
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16947808M2026305-M20227-50331402.5M2017.5
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16947817M2026306-M10227-03131001.5M108.5
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
16947826M2026306-M12226-54471101.75M1210.25
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16947835M2026306-M14227-66931102M1412
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16947851M2026306-M16227-19191102M1614
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16947860M2026306-M20226-87391402.5M2017.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16947869M2026306-M24227-19731603M2421
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16947878M2026306-M5227-5107700.8M54.2
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
16947887M2026306-M6226-7144801M65
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
16947896M2026306-M8227-3496901.25M86.75
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16947905M20263-M10227-18951001.5M108.5
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
16947921M20263-M12226-55351101.75M1210.25
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
16947930M20263-M14227-02881102M1412
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16947939M20263-M16227-03611102M1614
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16947948M20263-M18227-34871252.5M1815.5
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16947957M20263-M20227-19351402.5M2017.5
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16947966M20263-M22227-50941402.5M2219.5
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16947975M20263-M24227-35291603M2421
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16947991M20263-M27226-87081603M2724
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948000M20263-M30227-03041803.5M3026.5
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948009M20263-M33226-71721803.5M3329.5
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948018M20263-M36227-67082004M3632
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948027M20263-M5227-6722700.8M54.2
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948036M20263-M6226-8803801M65
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948045M20263-M8227-6622901.25M86.75
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948061M205549-EGM10227-50971001.5EGM1010.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948070M205549-EGM12228-92131101.75EGM1212.5
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948079M205549-EGM14226-54481102EGM1414.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948088M205549-EGM16227-82131252EGM1616.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948097M2056305-M12228-92401101.75M1210.25
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948106M2056305-M16227-18771102M1614
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948115M2056305-M20227-35091402.5M2017.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948131M2056306-M10226-54811001.5M108.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948140M2056306-M12227-50621101.75M1210.25
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948149M2056306-M16227-35221102M1614
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948158M2056306-M20227-82171402.5M2017.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948167M2056306-M24227-03461603M2421
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948176M2056306-M30226-54611803.5M3026.5
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948185M2056306-M6227-5119801M65
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948201M2056306-M8226-5525901.25M86.75
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948210M2056332-M10226-54562001.5M108.5
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948219M2056332-M12227-66712201.75M1210.25
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948228M2056332-M16227-34842202M1614
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948237M2056332-M20226-71892802.5M2017.5
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948246M2056332-M8227-35041801.25M86.75
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948255M20563-M10226-54461001.5M108.5
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
16948271M20563-M12227-18891101.75M1210.25
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする