プロトティップ
マシンタップ(同期送り加工専用マシンタップ)
同期送り加工専用マシンタップです。
用途
鋼、ステンレス鋼、などに。
ねじ切り加工に。
材質
HSS-E
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全28種類を絞り込む
全長(mm)
110
140
160
ピッチ(mm)
1.75
2
2.5
3
呼び寸法
選択してください
M12
M14
M16
M20
M24
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16952541
S2026302-M12
226-5425
110
1.75
M12
10.25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952550
S2026302-M14
227-3461
110
2
M14
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952559
S2026302-M16
227-5064
110
2
M16
14
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952568
S2026302-M20
227-0371
140
2.5
M20
17.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952577
S2026302-M24
228-9248
160
3
M24
21
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952586
S2026305-M12
227-1958
110
1.75
M12
10.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952595
S2026305-M14
227-1965
110
2
M14
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952611
S2026305-M16
226-7200
110
2
M16
14
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952620
S2026305-M20
226-5501
140
2.5
M20
17.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952629
S2026305-M24
227-6701
160
3
M24
21
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952638
S2056302-M12
227-1868
110
1.75
M12
10.25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952647
S2056302-M14
227-6715
110
2
M14
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952656
S2056302-M16
226-8752
110
2
M16
14
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952665
S2056302-M20
227-0348
140
2.5
M20
17.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952681
S2056302-M24
226-5464
160
3
M24
21
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952690
S2056305-M12
227-1932
110
1.75
M12
10.25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952699
S2056305-M14
226-5436
110
2
M14
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952708
S2056305-M16
227-6635
110
2
M16
14
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952717
S2056305-M20
227-1908
140
2.5
M20
17.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952726
S2056305-M24
226-7192
160
3
M24
21
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952735
S2056312-M12
227-5063
110
1.75
M12
10.25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952751
S2056312-M14
228-9242
110
2
M14
12
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952760
S2056312-M16
227-6696
110
2
M16
14
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952769
S2056312-M20
226-5445
140
2.5
M20
17.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952778
S2056315-M12
227-8199
110
1.75
M12
10.25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952787
S2056315-M14
226-8776
110
2
M14
12
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952796
S2056315-M16
226-7127
110
2
M16
14
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952805
S2056315-M20
228-9227
140
2.5
M20
17.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください