プロトティップ
マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
一般鋼材加工用タップです。
用途
鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。
ねじ切り加工に。
材質
HSS-E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16949558
P2036006-M20
227-5138
140
M20
17.5
30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16951947
P233509-EGUNF1/2
226-5465
100
EGUNF1/2
13
21
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16951956
P233509-EGUNF3/8
226-7229
90
EGUNF3/8
9.8
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16951965
P233509-EGUNF5/16
226-8718
90
EGUNF5/16
8.2
20
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16951981
P233509-EGUNF7/16
226-5484
100
EGUNF7/16
11.4
21
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952236
P28360-BSW1
227-3488
160
BSW1
22
36
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952245
P28360-BSW1/2
226-8775
110
BSW1/2
10.5
23
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952261
P28360-BSW3/4
226-5518
125
BSW3/4
16.4
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952270
P28360-BSW5/8
228-9208
110
BSW5/8
13.4
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952279
P28360-BSW7/16
227-6648
100
BSW7/16
9.2
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952288
P28360-BSW7/8
226-8725
140
BSW7/8
19.25
30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください