プロトティップ
マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)
一般鋼材加工用タップです。
用途
鋼、非鉄金属、難削材などに。
ねじ切り加工に。
材質
HSS-E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
276
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16949287
P202603-M10
226-5433
200
M10
8.5
20
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949296
P202603-M12
227-3449
220
M12
10.25
23
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949305
P202603-M14
227-8204
220
M14
12
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949321
P202603-M16
227-3493
220
M16
14
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949330
P202603-M20
227-6614
280
M20
17.5
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949339
P202603-M8
228-9194
180
M8
6.75
18
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949348
P202608-M12
227-6670
110
M12
10.25
23
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949357
P202608-M16
226-7146
110
M16
14
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949366
P202608-M20
227-1894
140
M20
17.5
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949375
P203509-EGM10
228-9239
100
EGM10
10.5
21
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949391
P203509-EGM12
227-3515
110
EGM12
12.5
25
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949400
P203509-EGM16
226-5453
125
EGM16
16.5
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949409
P2036005-M10
226-5460
100
M10
8.5
20
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949418
P2036005-M12
227-6625
110
M12
10.25
23
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949427
P2036005-M14
226-5426
110
M14
12
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949436
P2036005-M16
228-9217
110
M16
14
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949445
P2036005-M18
227-0350
125
M18
15.5
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949461
P2036005-M20
227-3559
140
M20
17.5
30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949470
P2036005-M24
227-5108
160
M24
21
36
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949479
P2036005-M27
227-5037
160
M27
24
36
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949488
P2036005-M30
227-3512
180
M30
26.5
42
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949497
P2036005-M36
227-5042
200
M36
32
48
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949506
P2036005-M6
226-7160
80
M6
5
15
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949515
P2036005-M8
227-3517
90
M8
6.75
18
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949531
P2036006-M10
226-7134
100
M10
8.5
20
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949540
P2036006-M12
227-8197
110
M12
10.25
23
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949549
P2036006-M16
228-9209
110
M16
14
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949567
P2036006-M24
226-8808
160
M24
21
36
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949576
P2036006-M30
227-3508
180
M30
26.5
42
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949585
P2036006-M6
227-8206
80
M6
5
15
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949601
P2036006-M8
227-6627
90
M8
6.75
18
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949610
P2036035-M10
226-5502
160
M10
8.5
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949619
P2036035-M12
226-8742
180
M12
10.25
23
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949628
P2036035-M14
227-0368
180
M14
12
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949637
P2036035-M16
226-7207
200
M16
14
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949646
P2036035-M20
227-1948
224
M20
17.5
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949655
P2036035-M5
226-8766
125
M5
4.2
13
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949671
P2036035-M6
227-6700
125
M6
5
15
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949680
P2036035-M8
227-5089
140
M8
6.75
18
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949689
P203603-M10
227-6702
160
M10
8.5
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949698
P203603-M12
227-3451
180
M12
10.25
23
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949707
P203603-M14
226-8745
180
M14
12
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949716
P203603-M16
227-6643
200
M16
14
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949725
P203603-M20
227-3492
224
M20
17.5
30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949741
P203603-M3
227-5052
112
M3
2.5
9
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949750
P203603-M4
227-5110
112
M4
3.3
12
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949759
P203603-M5
228-9189
125
M5
4.2
13
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949768
P203603-M6
227-1865
125
M6
5
15
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949777
P203603-M8
226-5497
140
M8
6.75
18
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949786
P20360-M10
227-6684
100
M10
8.5
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ