曜日別特売

マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-非鉄金属、難削材などに対応)

マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-非鉄金属、難削材などに対応) - プロトティップマシンタップ(一般鋼材加工用タップ-非鉄金属、難削材などに対応) - プロトティップ

一般鋼材加工用タップです。

用途
非鉄金属、難削材などに。
ねじ切り加工に。
材質HSS-E精度2B表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全21種類を絞り込む
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
21種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16952026P2356905-UNF1/2227-82121001.27UNF1/211.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952035P2356905-UNF3/4228-92581101.5875UNF3/417.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952051P2356905-UNF3/8226-55001001.0583UNF3/88.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952060P2356905-UNF5/16226-5482901.0583UNF5/166.9
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952069P2356905-UNF5/8228-92111001.4111UNF5/814.5
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952078P2356905-UNF7/16226-55261001.27UNF7/169.9
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952087P2356905-UNF7/8227-03111251.8143UNF7/820.4
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952096P2356905-UNF9/16227-66241001.4111UNF9/1612.9
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952105P23569-UNF1227-67101402.1167UNF11.55
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952121P23569-UNF1.1/2228-91951702.1167UNF1 1/236.1
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952130P23569-UNF1.1/4227-34481502.1167UNF1 1/429.5
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952139P23569-UNF1.1/8227-66131502.1167UNF1 1/826.5
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952148P23569-UNF1.3/8227-50711702.1167UNF1 3/833
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952157P23569-UNF1/2226-54701001.27UNF1/211.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952166P23569-UNF3/4227-03091101.5875UNF3/417.5
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952175P23569-UNF3/8227-19041001.0583UNF3/88.5
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952191P23569-UNF5/16227-6719901.0583UNF5/166.9
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952200P23569-UNF5/8226-55341001.4111UNF5/814.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952209P23569-UNF7/16226-88121001.27UNF7/169.9
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952218P23569-UNF7/8227-19311251.8143UNF7/820.4
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16952227P23569-UNF9/16227-50351001.4111UNF9/1612.9
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする