曜日別特売

マシンタップ(非鉄金属材加工用タップ)

マシンタップ(非鉄金属材加工用タップ) - プロトティップ

非鉄金属材加工用タップです。

用途
非鉄金属、難削材などに。
ねじ切り加工に。
材質HSS-E表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16949190N205569-EGM10227-50471001.5EGM1010.5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949199N205569-EGM12227-35501101.75EGM1212.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949208N205569-EGM16227-66721252EGM1616.5
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949217N20566-M10226-87151001.5M108.5
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949226N20566-M12227-82101101.75M1210.25
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949235N20566-M14226-72061102M1412
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949251N20566-M16226-71311102M1614
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949260N20566-M20227-50321402.5M2017.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949269N20566-M6226-8761801M65
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
16949278N20566-M8226-8767901.25M86.75
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする