曜日別特売

ConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコート

ConeFitヘッド交換式 超硬ボールノーズエンドミル TAXコート - ワルター

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ミーリング加工。
材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17039377AH8E11118-E10-3/8825-982723.59665.30864.7752E10
オープン
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17039386AH8E11118-E12-1/2825-982828.29567.01046.35E12
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17039395AH8E11118-E16-5/8825-982935.71248.5097.9502E16
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17039411AH8E11118-E20-3/4825-983040.792410.49029.525E20
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17039420AH8E11118-E25-1825-983149.606213.995412.7E25
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする