曜日別特売

胴ベルト(スチールバックル)

胴ベルト(スチールバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(スチールバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(スチールバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(スチールバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(スチールバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(スチールバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(スチールバックル) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト(スチールバックル) - ツヨロン(藤井電工)

スチール製のスライドバックルを採用した胴ベルトです。
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください。

用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください材質ナイロン、バックル:スチール幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50内容量1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※胴ベルト型墜落制止用器具としてご使用の場合は、必ず同一メーカーのランヤードと組み合わせてください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17036367TUBL90NBGLLBP1600青緑629-7710(胴ベルト幅×長さ)50×1600
オープン
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
17036376TUBL90NBGSBP1100青緑629-7874(胴ベルト幅×長さ)50×1100
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
17036385TUBL90NBL2SBP1100629-7621(胴ベルト幅×長さ)50×1100
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
17036401TUBL90NBL4LLBP1600629-7209(胴ベルト幅×長さ)50×1600
オープン
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
17036410TUBL90NBL4SBP1100629-7224(胴ベルト幅×長さ)50×1100
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
17036419TUBL90NODLLBP1600深緑629-7918(胴ベルト幅×長さ)50×1600
オープン
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
17036428TUBL90NODSBP1100深緑629-8245(胴ベルト幅×長さ)50×1100
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
17036437TUBL90NPLLBP1600629-7248(胴ベルト幅×長さ)50×1600
オープン
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
17036446TUBL90NRLLBP1600629-8175(胴ベルト幅×長さ)50×1600
オープン
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
17036455TUBL90NRSBP1100629-7392(胴ベルト幅×長さ)50×1100
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
17036471TUBL90NSL1LLBP1600シルバー629-8254(胴ベルト幅×長さ)50×1600
オープン
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
17036480TUBL90NSL1SBP1100シルバー629-7707(胴ベルト幅×長さ)50×1100
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
17036489TUBL90NWLLBP1600629-7615(胴ベルト幅×長さ)50×1600
オープン
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
17036498TUBL90NWSBP1100629-7409(胴ベルト幅×長さ)50×1100
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
17036507TUBL90NYLLBP1600629-7253(胴ベルト幅×長さ)50×1600
オープン
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
17036516TUBL90NYSBP1100629-7430(胴ベルト幅×長さ)50×1100
オープン
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする