プロトティップ
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ACNコート
チタン加工専用超硬エンドミルです。
用途
被削材:鋳鉄、難削材。
ミーリング加工。
仕様
ACN
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全11種類を絞り込む
刃数
4
5
刃長(mm)
選択してください
50
55
90
100
125
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17008026
H7073417-16X50
803-0854
4
115
50
4
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008035
H7073417-16X50-3
803-0855
4
115
50
3
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008051
H7073417-16X90
803-0856
4
145
90
4
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008060
H7073417-20X100
803-0858
4
170
100
4
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008069
H7073417-20X100-3
803-0859
4
170
100
3
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008078
H7073417-20X55
803-0860
4
125
55
4
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008087
H7073417-20X55-3
803-0861
4
125
55
3
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008096
H7073417-25X125
803-0862
5
188
125
4
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008105
H7073417-25X125-3
803-0863
5
188
125
3
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008121
H7073417-25X90
803-0864
5
153
90
4
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008130
H7073417-25X90-3
803-0865
5
153
90
3
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください