プロトティップ
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ ACNコート
チタン加工専用超硬エンドミルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
仕様
ACN
材質
超硬
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17008139
H7073717-12-0.2
803-0866
83
19
0.2
12
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008148
H7073717-16-0.2
803-0869
92
26
0.2
16
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008157
H7073717-16-2
803-0870
92
26
2
16
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください