プロトティップ
転造タップ TINコート(メートル細目ねじ)
同期送り加工専用マシンタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
材質
HSS-E
全長(mm)
90
ピッチ(mm)
1
ねじ長さ(mm)
6
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び寸法
シャンク径(mm)
シャンク四角部(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17009207
S2166305-M10X1
802-9484
M10
10
8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17009216
S2166305-M8X1
802-9488
M8
8
6.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください