プロトティップ
転造タップ TICNコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)
同期送り加工専用マシンタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
材質
HSS-E
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17009067
S2061306-M10
802-9445
100
1.5
M10
9
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17009076
S2061306-M3
802-9446
70
0.5
M3
3
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17009085
S2061306-M4
802-9447
70
0.7
M4
4.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17009101
S2061306-M5
802-9448
70
0.8
M5
4.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17009110
S2061306-M6
802-9449
80
1
M6
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17009119
S2061306-M8
802-9450
90
1.25
M8
7.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください