転造タップ TINコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)

転造タップ TINコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) - プロトティップ転造タップ TINコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) - プロトティップ

同期送り加工専用マシンタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17009006S2061305-M10802-94391001.5M109
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17009015S2061305-M3802-9440700.5M33
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17009031S2061305-M4802-9441700.7M44.2
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17009040S2061305-M5802-9442700.8M54.8
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17009049S2061305-M6802-9443801M66
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17009058S2061305-M8802-9444901.25M87.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17009128S2061345-M10802-94511001.5M109
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17009137S2061345-M4802-9452700.7M44.2
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17009146S2061345-M5802-9453700.8M54.8
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17009155S2061345-M6802-9454801M66
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17009171S2061345-M8802-9455901.25M87.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする