プロトティップ
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル TAXコート(被削材:高硬度材。)
超硬エンドミルです。
用途
被削材:高硬度材。
ミーリング加工。
仕様
TAX
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17008769
H8082228-16-2
803-1151
6
92
32
2
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008778
H8082228-20-1.5
803-1153
8
104
38
1.5
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください