肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。)

肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。) - プロトティップ

超硬エンドミルです。

用途
被削材:その他。
ミーリング加工。
仕様DIA材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
刃数
刃長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17008787H8095919-10-50803-11774150101
オープン
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008796H8095919-12-60803-11794150121
オープン
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008805H8095919-4-30803-1182210040.5
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008821H8095919-4-40803-1183210040.5
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008830H8095919-6-30803-1186410060.5
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008839H8095919-6-45803-1187410060.5
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008848H8095919-6-60803-1188410060.5
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008857H8095919-8-40803-1189412080.5
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008866H8095919-8-60803-1190412080.5
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008875H8095919-8-80803-1191412080.5
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする