曜日別特売

超硬エンドミル ロングリーチ AL45 ノンコート

超硬エンドミル ロングリーチ AL45 ノンコート - プロトティップ

超硬エンドミルです。

用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
仕様ノンコートトラスコ品番803-0709材質超硬刃数2全長(mm)57刃長(mm)6シャンク径(mm)6刃径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17007780H602411-2
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする