プロトティップ
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAZコート
超硬エンドミルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ミーリング加工。
仕様
TAZ
材質
超硬
刃数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
57
63
72
83
92
104
刃長(mm)
選択してください
5
9
13
18
22
26
34
42
シャンク径(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17006599
H4036217-10
803-0223
72
22
0.25
10
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006608
H4036217-12
803-0224
83
26
0.25
12
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006617
H4036217-16
803-0225
92
34
0.25
16
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006626
H4036217-2
803-0226
57
5
0.08
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006635
H4036217-20
803-0227
104
42
0.4
20
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006651
H4036217-4
803-0229
57
9
0.08
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006660
H4036217-6
803-0087
57
13
0.16
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006669
H4036217-8
803-0088
63
18
0.16
8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください