プロトティップ
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル TAXコート(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
超硬エンドミルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ミーリング加工。
仕様
TAX
材質
超硬
刃数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17007631
H4129318-10
803-0588
72
19
1.5
10
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007640
H4129318-2
803-0593
57
6
0.5
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007649
H4129318-3
803-0595
57
7
0.5
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007658
H4129318-4
803-0596
57
8
0.5
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください