プロトティップ
超硬エンドミル AL30 ノンコート
超硬エンドミルです。
用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
仕様
ノンコート
材質
超硬
刃数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
57
63
72
刃長(mm)
選択してください
7
8
10
16
19
シャンク径(mm)
6
8
10
刃径(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17008891
H901451-10
803-1200
72
19
10
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008900
H901451-3
803-1201
57
7
6
3
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008909
H901451-4
803-1202
57
8
6
4
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008918
H901451-5
803-1203
57
10
6
5
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008927
H901451-6
803-1204
57
10
6
6
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008936
H901451-8
803-1205
63
16
8
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください