曜日別特売

肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:高硬度材。)

肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:高硬度材。) - プロトティップ

超硬エンドミルです。

用途
被削材:高硬度材。
ミーリング加工。
仕様DIA材質超硬刃数2シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17007046H4044919-0.6-9803-0312380.60.050.6
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007055H4044919-1.5-7.5803-0319601.50.151.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007071H4044919-1-10803-03206010.11
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007080H4044919-1-15803-03216010.11
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007089H4044919-2-10803-03286020.22
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007098H4044919-2-15803-03296020.22
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007107H4044919-2-20803-03306020.22
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007116H4044919-2-30803-03316020.22
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007125H4044919-3-15803-03326030.33
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007141H4044919-3-30803-03346030.33
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする