曜日別特売

肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)

肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。) - プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。) - プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。) - プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。) - プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。) - プロトティップ

超硬エンドミルです。

用途
被削材:高硬度材。
ミーリング加工。
仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全37種類を絞り込む
刃数
刃長(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17007150H4044928-0.5-3.75803-03392380.50.05
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007159H4044928-2.5-6803-035423820.25
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008297H8005728-5803-096925750.5
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008306H8005728-6803-097026361
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008315H8005828-1803-097426510.1
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008331H8005828-1.2803-09752651.20.12
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008340H8005828-1.5803-09762651.50.15
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008349H8005828-2-0.2803-097727520.2
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008358H8005828-3-0.2803-097927530.2
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008367H8005828-3-0.3803-098027530.3
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008471H8015728-6803-109646361
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008480H8015728-8803-109747281
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008489H8015828-10-0.3-35803-10984100100.3
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008498H8015828-10-0.5-35803-10994100100.5
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008507H8015828-10-0.5-59803-11004100100.5
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008516H8015828-10-1.0-35803-11014100101
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008525H8015828-10-1.5-35803-11034100101.5
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008541H8015828-12-0.5-36803-11054100120.5
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008550H8015828-12-0.5-54803-11064100120.5
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008559H8015828-12-1.0-36803-11074100121
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008568H8015828-12-1.5-36803-11094100121.5
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008577H8015828-12-1.5-54803-11104100121.5
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008586H8015828-12-2.0-36803-11114100122
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008595H8015828-12-2.0-54803-11124100122
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008611H8015828-16-2.0-42803-11134115162
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008620H8015828-4-0.4-16803-111447540.4
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008629H8015828-4-0.4-24803-111547540.4
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008638H8015828-5-0.5-20803-111647550.5
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008647H8015828-5-0.5-30803-111747550.5
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008656H8015828-6-0.2-24803-111847560.2
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008665H8015828-6-0.2-35803-111947560.2
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008681H8015828-6-0.5-24803-112047560.5
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008690H8015828-6-0.5-35803-112147560.5
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008699H8015828-8-0.5-29803-112248080.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008708H8015828-8-0.5-43803-112348080.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008717H8015828-8-1.0-29803-112448081
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008726H8015828-8-1.0-43803-112548081
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする