プロトティップ
超硬肩削り / 溝削りエンドミル ロングリーチ ノンコート
超硬エンドミルです。
用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
仕様
ノンコート
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17007981
H618911-12
803-0848
83
26
12
12
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007990
H618911-16
803-0850
92
32
16
16
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007999
H618911-20
803-0851
104
38
20
20
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008008
H618911-6
803-0852
57
13
6
6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008017
H618911-8
803-0853
63
19
8
8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください