プロトティップ
超硬エンドミル ACNコート
超硬エンドミルです。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
仕様
ACN
トラスコ品番
802-9942
材質
超硬
全長(mm)
83
刃長(mm)
26
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17006590
H3183017-12
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください