プロトティップ
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ ノンコート
超硬エンドミルです。
用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
仕様
ノンコート
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17006678
H404491-0.8-12
803-0239
2
60
0.8
0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006687
H404491-0.8-4
803-0241
2
38
0.8
0.05
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006696
H404491-1.5-15
803-0244
2
60
1.5
0.15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006705
H404491-1-10
803-0246
2
60
1
0.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006721
H404491-1-5
803-0250
2
60
1
0.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006730
H404491-2-10
803-0262
2
60
2
0.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006739
H404491-3-15
803-0266
2
60
3
0.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007771
H602311-4
803-0580
3
57
8
0.5
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください