プロトティップ
超硬肩削り / 溝削りエンドミル ロングリーチ ロングリーチ TAXコート
超硬エンドミルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ミーリング加工。
仕様
TAX
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全10種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
54
57
58
63
66
72
73
75
83
92
刃長(mm)
選択してください
7
9
11
12
13
14
19
20
22
26
シャンク径(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
20
刃径(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
20
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17007667
H4180378-10
803-0623
72
22
10
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007676
H4180378-12
803-0624
83
26
12
12
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007685
H4180378-6
803-0629
57
13
6
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007701
H4180378-8
803-0630
63
19
8
8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007710
H4189278-10
803-0631
66
11
10
10
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007719
H4189278-12
803-0632
73
12
12
12
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007728
H4189278-14
803-0633
75
14
14
14
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007737
H4189278-20
803-0636
92
20
20
20
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007746
H4189278-6
803-0638
54
7
6
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007755
H4189278-8
803-0639
58
9
8
8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください