曜日別特売

超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)

超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。) - プロトティップ超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。) - プロトティップ超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。) - プロトティップ超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。) - プロトティップ超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。) - プロトティップ

超硬ソリッドエンドミルです。

用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全27種類を絞り込む
刃数
刃長(mm)
シャンク径(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17006145H302611-10826-00842721910
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006161H302611-12826-00862832212
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006170H302611-2826-009025766
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006179H302611-2.5826-009125766
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006188H302611-3826-009325776
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006197H302611-3.5826-009425776
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006346H302731-1826-016633833
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006355H302731-2.6826-018233833
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007789H602551-10803-075821185010
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007798H602551-12803-075921206012
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007807H602551-16803-076021306516
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007816H602551-20803-076121457520
オープン
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007825H602551-6803-0762280356
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007841H602551-8803-07632974510
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007850H602641-10803-07642903210
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007859H602641-12803-076521003812
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007868H602641-16803-076621155016
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007877H602641-2803-076723883
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007886H602641-20803-076821255020
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007895H602641-3803-0769238123
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007911H602641-4803-0770250144
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007920H602641-5803-0771257166
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007929H602641-6803-0772265226
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007938H602641-8803-0773280288
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007947H602681-2803-077723833
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007956H602681-3803-077923843
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007965H602681-4803-078025064
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする