プロトティップ
超硬エンドミル ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。)
超硬ソリッドエンドミルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ミーリング加工。
仕様
ノンコート
材質
超硬
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17006091
H302211-10
802-9661
72
22
10
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006100
H302211-3
802-9669
57
8
6
3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006109
H302211-4
802-9671
57
11
6
4
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006118
H302211-5
802-9673
57
13
6
5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006127
H302211-6
802-9675
57
13
6
6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください