プロトティップ
超硬エンドミル TAXコート
超硬ソリッドエンドミルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ミーリング加工。
仕様
TAX
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17006136
H3024148-18
802-9722
6
92
32
18
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006206
H302711-10
826-0120
3
72
19
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006215
H302711-11
826-0121
3
83
22
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006231
H302711-15
826-0125
3
83
22
16
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006240
H302711-16
826-0126
3
92
26
16
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006249
H302711-2
826-0128
3
57
6
6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006258
H302711-2.5
826-0129
3
57
6
6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006267
H302711-20
826-0130
3
104
32
20
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006276
H302711-3
826-0131
3
57
7
6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006285
H302711-3.5
826-0132
3
57
7
6
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006301
H302711-4
826-0133
3
57
8
6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006310
H302711-4.5
826-0134
3
57
8
6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006319
H302711-5
826-0135
3
57
10
6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006328
H302711-6
826-0137
3
57
10
6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006337
H302711-8
826-0141
3
63
16
8
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006529
H3058917-12
802-9774
4
60
15
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006538
H3058917-20
802-9777
5
65
18
12
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006547
H3058917-8
802-9779
4
50
10
6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006556
H3071118-14
802-9836
4
104
26
14
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006565
H3071318-16
802-9769
4
92
32
16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17006581
H3171318-16
803-0035
4
92
32
16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください