プロトティップ
超硬エンドミル ノンコート(被削材:鋼、鋳鉄。)
超硬ソリッドエンドミルです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
ミーリング加工。
仕様
ノンコート
材質
超硬
刃数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17006468
H302914-12
802-9729
83
22
12
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17006477
H302914-3
802-9736
57
7
6
3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください