プロトティップ
超硬ボールノーズエンドミル TAXコート(被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。)
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。
ミーリング加工。
仕様
TAX
トラスコ品番
826-0363
材質
超硬
全長(mm)
80
刃長(mm)
13
ボール半径(mm)
3
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17008455
H8011118-6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください