プロトティップ
超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ DIAコート
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途
被削材:高硬度材。
ミーリング加工。
仕様
DIA
材質
超硬
全長(mm)
100
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
ボール半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17008227
H8001919-4-40
803-0925
4
2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008236
H8001919-6-30
803-0928
6
3
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください