プロトティップ
超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ミーリング加工。
仕様
TAX
材質
超硬
シャンク径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全26種類を絞り込む
全長(mm)
38
60
刃長(mm)
選択してください
0.3
0.6
0.8
1
1.5
2
2.5
3
43
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17007195
H4046918-0.3-1.5
803-0389
38
0.3
0.15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007211
H4046918-0.4-1
803-0391
38
43
0.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007220
H4046918-0.4-2
803-0392
38
43
0.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007229
H4046918-0.4-4
803-0393
38
43
0.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007238
H4046918-0.5-1.25
803-0394
38
0.3
0.25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007247
H4046918-0.5-5
803-0396
38
0.3
0.25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007256
H4046918-0.6-1.5
803-0397
38
0.6
0.3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007265
H4046918-0.6-3
803-0398
38
0.6
0.3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007281
H4046918-0.6-6
803-0399
38
0.6
0.3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007290
H4046918-0.6-9
803-0400
38
0.6
0.3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007299
H4046918-0.8-12
803-0401
60
0.8
0.4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007308
H4046918-0.8-2
803-0402
38
0.8
0.4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007317
H4046918-0.8-4
803-0403
38
0.8
0.4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007326
H4046918-1.5-15
803-0406
60
1.5
0.75
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007335
H4046918-1.5-7.5
803-0407
60
1.5
0.75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007351
H4046918-1-10
803-0408
60
1
0.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007360
H4046918-1-15
803-0409
60
1
0.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007369
H4046918-1-2.5
803-0410
38
1
0.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007378
H4046918-1-5
803-0412
60
1
0.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007387
H4046918-1-7.5
803-0413
60
1
0.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007396
H4046918-2.5-12.5
803-0414
60
2.5
1.25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007405
H4046918-2-10
803-0416
60
2
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007421
H4046918-2-15
803-0417
60
2
1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007430
H4046918-2-20
803-0442
60
2
1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007439
H4046918-2-30
803-0443
60
2
1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007448
H4046918-3-15
803-0444
60
3
1.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください