曜日別特売

超硬ボールノーズエンドミル ノンコート

超硬ボールノーズエンドミル ノンコート - プロトティップ

超硬ボールノーズエンドミルです。

用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17008166H800111-10803-07457219510
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008175H800111-2.5803-07513871.253
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008191H800111-4803-075457826
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008200H800111-6803-0756571036
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする