プロトティップ
超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ DIAコート
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途
被削材:高硬度材。
ミーリング加工。
仕様
DIA
材質
超硬
シャンク径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全17種類を絞り込む
全長(mm)
38
60
刃長(mm)
選択してください
0.3
0.6
0.8
1
1.5
2
3
43
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17007457
H4046919-0.3-3
803-0449
38
0.3
0.15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007466
H4046919-0.4-2
803-0451
38
43
0.2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007475
H4046919-0.5-5
803-0455
38
0.3
0.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007491
H4046919-0.6-3
803-0457
38
0.6
0.3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007500
H4046919-0.6-9
803-0459
38
0.6
0.3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007509
H4046919-0.8-8
803-0464
38
0.8
0.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007518
H4046919-1.5-15
803-0465
60
1.5
0.75
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007527
H4046919-1.5-7.5
803-0466
60
1.5
0.75
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007536
H4046919-1-10
803-0467
60
1
0.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007545
H4046919-1-15
803-0468
60
1
0.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007561
H4046919-1-20
803-0470
60
1
0.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007570
H4046919-1-5
803-0471
60
1
0.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007579
H4046919-2-10
803-0475
60
2
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007588
H4046919-2-20
803-0477
60
2
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007597
H4046919-2-30
803-0478
60
2
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007606
H4046919-3-15
803-0479
60
3
1.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007615
H4046919-3-30
803-0481
60
3
1.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください