曜日別特売

超硬ボールノーズエンドミル TAXコート(被削材:高硬度材。)

超硬ボールノーズエンドミル TAXコート(被削材:高硬度材。) - プロトティップ

超硬ボールノーズエンドミルです。

用途
被削材:高硬度材。
ミーリング加工。
仕様TAXトラスコ品番803-1139材質超硬全長(mm)57刃長(mm)3ボール半径(mm)1.5シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17008760H8074128-3
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする