プロトティップ
超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途
被削材:高硬度材。
ミーリング加工。
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17008245
H8004028-5
803-0937
57
5
2.5
6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008261
H8004028-6
803-0938
63
6
3
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008270
H8004028-8
803-0939
72
8
4
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008279
H8004728-1-2.5-80
803-0952
80
1
0.5
6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008288
H8004728-2-2.5-80
803-0957
80
2
1
6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008376
H8006428-1
803-1004
75
2
0.5
6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008385
H8006428-10
803-1005
100
11
5
10
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008401
H8006428-2
803-1008
75
3
1
6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008410
H8006428-3
803-1009
80
4
1.5
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008419
H8006428-4
803-1010
80
5
2
6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008428
H8006428-5
803-1011
80
7
2.5
6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008437
H8006428-6
803-1012
100
7
3
6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008446
H8006428-8
803-1013
100
9
4
8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008735
H8016428-10
826-0367
100
11
5
10
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008751
H8016428-12
826-0368
100
13
6
12
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください