プロトティップ
超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ ノンコート
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
仕様
ノンコート
材質
超硬
シャンク径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17007168
H404691-0.6-1.5
803-0370
38
0.6
0.3
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007177
H404691-1-5
803-0261
60
1
0.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17007186
H404691-2-10
803-0381
60
2
1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください