プロトティップ
超硬ボールノーズエンドミル DIAコート
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途
被削材:その他。
ミーリング加工。
仕様
DIA
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17008209
H8001119-2
803-0894
38
6
1
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17008218
H8001119-4
803-0897
57
8
2
6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください