曜日別特売

転造タップ

転造タップ - プロトティップ転造タップ - プロトティップ転造タップ - プロトティップ

転造タップです。

用途
鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材に。
ねじ切り加工に。
材質HSS-E全長(mm)110ピッチ(mm)1.75呼び寸法M12ねじ長さ(mm)10.5精度6HXシャンク径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)9内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17009180S2066305-M12226-7183TIN
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17009189S2066306-M12227-0343TICN
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17009198S2066345-M12228-9246TIN
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする